Foret métal SC 5,20 8xD HA IC - QDA0520X08S060C

Réf.: TQM00486
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article TQM00486
EAN / GTIN 4960664000074
Réf. fabricant TQM00486
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Foret métal SC 5,20 8xD HA IC - QDA0520X08S060C

Caractéristique(s):

Nombre de cannelures: 2
Longueur de tige (LS): 36
Longueur totale (OAL): 97
Angle de pointe (SIG): 140
Longueur de goujure (LCF): 57,0
Diamètre de la tige (DCON): 6,00
Profondeur de perçage (RDD): 8xD
Revêtement: Coated
Type de tige: Cylindrical
Diamètre (DC): ø5,20
Sens de la coupe: Right
Nuance de coupe: Solid carbide
Liquide de refroidissement interne: Yes

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier