Foret métal SC 6,90 5xD HA IC - QDA0690X05S080C

Réf.: TQM00399
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article TQM00399
EAN / GTIN 4960664999392
Réf. fabricant TQM00399
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Foret métal SC 6,90 5xD HA IC - QDA0690X05S080C

Caractéristique(s):

Nombre de cannelures: 2
Longueur de tige (LS): 36
Longueur totale (OAL): 91
Angle de pointe (SIG): 140
Longueur de goujure (LCF): 53,0
Profondeur de perçage (RDD): 5xD
Diamètre de la tige (DCON): 8,00
Revêtement: Coated
Type de tige: Cylindrical
Diamètre (DC): ø6,90
Sens de la coupe: Right
Nuance de coupe: Solid carbide
Liquide de refroidissement interne: Yes