Foret métal SC 19,00 5xD HA - QDA1900X05S200N

Réf.: TQM00357
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article TQM00357
EAN / GTIN 4960664998975
Réf. fabricant TQM00357
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Foret métal SC 19,00 5xD HA - QDA1900X05S200N

Caractéristique(s):

Nombre de cannelures: 2
Longueur de tige (LS): 50
Angle de pointe (SIG): 140
Longueur totale (OAL): 153
Longueur de goujure (LCF): 101,0
Diamètre de la tige (DCON): 20,00
Profondeur de perçage (RDD): 5xD
Revêtement: Coated
Type de tige: Cylindrical
Liquide de refroidissement interne: No
Diamètre (DC): ø19,00
Sens de la coupe: Right
Nuance de coupe: Solid carbide