Foret métal SC 6,90 5xD HA - QDA0690X05S080N

Réf.: TQM00295
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article TQM00295
EAN / GTIN 4960664998357
Réf. fabricant TQM00295
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Foret métal SC 6,90 5xD HA - QDA0690X05S080N

Caractéristique(s):

Nombre de cannelures: 2
Longueur de tige (LS): 36
Longueur totale (OAL): 91
Angle de pointe (SIG): 140
Longueur de goujure (LCF): 53,0
Profondeur de perçage (RDD): 5xD
Diamètre de la tige (DCON): 8,00
Revêtement: Coated
Type de tige: Cylindrical
Liquide de refroidissement interne: No
Diamètre (DC): ø6,90
Sens de la coupe: Right
Nuance de coupe: Solid carbide

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier