• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Porte-outil de perçage - S20-DRXR145M-3-04

Réf.: TQK00017
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article TQK00017
EAN / GTIN 4960664983834
Réf. fabricant TQK00017
Article hors catalogue L22290 579
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de perçage - S20-DRXR145M-3-04

Caractéristique(s):

Diamètre de la tige (DCON): 20
Diamètre du collier (DCSFMS): 27
Longueur de la tête (LFS): 65
Longueur totale (OAL): 108
Profondeur de perçage (RDD): 3XD
Profondeur de perçage (LU): 43,5
Diamètre (DC): ø14,50
Liquide de refroidissement interne: Yes