Fraise SC - 4QFRM080-200-08-R03-H.

Réf.: TQD10113
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article TQD10113
EAN / GTIN 4960664987214
Réf. fabricant TQD10113
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Fraise SC - 4QFRM080-200-08-R03-H.

Caractéristique(s):

Nombre de cannelures: 4
Rayon de coin / rayon (retour): 0,30
Longueur de coupe (APMX): 20,00
Longueur totale (OAL): 64,0
Diamètre de la tige (DCON): 8,0
Revêtement: Coated
Type de tige: Cylindrical
Type d'outil: End Mills
Pas différentiel: No
Diamètre (DC): ø8,0
Nuance de coupe: Solid carbide

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier