Fraise SC - 4QFRM050-150-06-R05-VE

Réf.: TQC10109
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article TQC10109
EAN / GTIN 4960664986712
Réf. fabricant TQC10109
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Fraise SC - 4QFRM050-150-06-R05-VE

Caractéristique(s):

Nombre de cannelures: 4
Rayon de coin / rayon (retour): 0,50
Longueur de coupe (APMX): 15,00
Longueur totale (OAL): 50,0
Diamètre de la tige (DCON): 6,0
Revêtement: Coated
Type de tige: Cylindrical
Type d'outil: End Mills
Diamètre (DC): ø5,0
Nuance de coupe: Solid carbide
Pas différentiel: Yes
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
Connectez-vous