Fraise SC - 3QFSM040-120-06

Réf.: TQA10103
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article TQA10103
EAN / GTIN 4960664986286
Réf. fabricant TQA10103
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Fraise SC - 3QFSM040-120-06

Caractéristique(s):

Nombre de cannelures: 3
Rayon de coin / rayon (retour): 0,00
Longueur de coupe (APMX): 12,00
Longueur totale (OAL): 50,0
Diamètre de la tige (DCON): 6,0
Revêtement: Coated
Type de tige: Cylindrical
Type d'outil: End Mills
Pas différentiel: No
Diamètre (DC): ø4,0
Nuance de coupe: Solid carbide