simturn PX Porte-plaquettes, carbure, tige ronde, arrosage interne, D=12 mm, L2=26 mm

Réf.: TP3.R08.0012.26 HM R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TP3.R08.0012.26 HM R
EAN / GTIN 4069769287318
Réf. fabricant A6ZZ
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn PX
Carbure de tungstène, queue ronde, arrosage interne
D=12 mm, L2=26 mm

Paramètres techniques:

  • h = 11,0 mm
  • Tournevis = T7F
  • L1 = 92,0 mm
  • d1 = 6,60 mm
  • ØD = 12,0 mm (tolérance h6)
  • ØDmin (perçage min.) = 7,80 mm
  • L2 = 26,0 mm
  • Vis = ATK9