simturn KX porte-outil, outil porteur pour système de changement rapide, LH=24 mm, L2=17 mm, tmax1=7

Réf.: TOS.K.TK2.G.1AA.IC L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
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
Référence article TOS.K.TK2.G.1AA.IC L
EAN / GTIN 4069769286625
Réf. fabricant A56D
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn KX
Outil porteur pour système de changement rapide
LH=24 mm, L2=17 mm, tmax1=7

Paramètres techniques:

  • L1 = 34,50 mm
  • Vis = ATKK
  • LH = 24,0 mm
  • tmax1 = 7,0 mm
  • tmax2 = 5,0 mm
  • ØDmax = 25,0 mm
  • L2 = 17,0 mm
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
Connectez-vous à votre compte