simturn KX porte-outil, outil porteur pour système de changement rapide, LH=17,5 mm, L2=10,5 mm, tmax1=3

Réf.: TOS.K.TK2.A.02A.IC R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article TOS.K.TK2.A.02A.IC R
EAN / GTIN 4069769286564
Réf. fabricant BDTG
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn KX
Outil porteur pour système de changement rapide
LH=17,5 mm, L2=10,5 mm, tmax1=3

Paramètres techniques:

  • L2 = 10,50 mm
  • Vis = ATKK
  • L1 = 31,0 mm
  • tmax1 = 3,0 mm
  • LH = 17,50 mm