Support de serrage simturn E3, cassette réglable en hauteur pour usinage au verso, pour simturn E3

Réf.: TOG.K.TE3.B1 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TOG.K.TE3.B1 L
EAN / GTIN 4069769285598
Réf. fabricant AT4G
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn E3
Cassette réglable en hauteur pour usinage de la face arrière.
Pour simturn E3

Paramètres techniques:

  • h = 43,0 mm
  • f = 31,4 mm
  • L1 = 46,0 mm
  • L2 = 27,0 mm
  • LK = 10,0 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • Vis = ATKP
  • Tournevis = T20R
  • b = 24,0 mm
  • Avec arrosage = Oui / Yes