simturn F3 Porte-outils, cassette pour système d’outils modulaire TOA, Pour simturn F3

Réf.: TOA.TF3.50.A.19.05 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article TOA.TF3.50.A.19.05 R
EAN / GTIN 4069769283914
Réf. fabricant AZAU
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn F3
Cassette pour système d’outils modulaire TOA
Pour simturn F3

Paramètres techniques:

  • LK = 19,0 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • Tournevis = T20R
  • Vis = ASCC
  • tmax = 5,0 mm
  • L1 = 37,9 mm
  • f1 = 10,9 mm
  • f = 16,4 mm
  • b = 16,0 mm
  • κ = 5°
  • Ød = 100,0 mm
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
Connectez-vous