simturn E3 Porte-outils, cassette pour système d’outils modulaire TOA, version longue

Réf.: TOA.TE3.51.C.29.05 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TOA.TE3.51.C.29.05 L
EAN / GTIN 4069769283662
Réf. fabricant AZBD
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn E3
Cassette pour système d’outils modulaire TOA
Version longue

Paramètres techniques:

  • Vis = ATKP
  • Tournevis = T20R
  • tmax = 5,0 mm
  • L1 = 47,9 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • b = 16,0 mm
  • f1 = 10,8 mm
  • f = 16,4 mm
  • LK = 29,0 mm