simturn GX Porte-outils, cassette pour système d’outils modulaire TOA, tmax=20 mm

Réf.: TOA.G18.36.04 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TOA.G18.36.04 L
EAN / GTIN 4069769283440
Réf. fabricant AZA7
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn GX
Cassette pour système d’outils modulaire TOA
tmax=20 mm

Paramètres techniques:

  • L1 = 54,9 mm
  • Tournevis = T20T
  • h1 = 31,6 mm
  • tmax = 20,0 mm
  • LK = 36,0 mm
  • f1 = 14,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • Vis = ASCD