simturn E12 Porte-plaquettes, cassette pour système d’outils modulaire TOA, tmax=6 mm

Réf.: TOA.E60.19.02 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TOA.E60.19.02 R
EAN / GTIN 4069769282955
Réf. fabricant AZAB
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn E12
Cassette pour système d’outils modulaire TOA
tmax=6 mm

Paramètres techniques:

  • LK = 19,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • Elément de serrage = E16.1-4 IC R/L
  • L1 = 37,9 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • f1 = 16,7 mm
  • b = 19,2 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • w≤ = 3,0 mm