simturn OA porte-outil, porte-embout de base avec queue polygonale, usinage axial, ØD1=40 mm

Réf.: TOA.90C4 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TOA.90C4 L
EAN / GTIN 4069769282771
Réf. fabricant AA0D
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn OA
Support de base avec tige polygonale, usinage axial
ØD1=40mm

Paramètres techniques:

  • Tournevis = T20R
  • ØD1 = 40,0 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • h2 = 12,95 mm
  • f2 = 34,5 mm
  • L1 = 10,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • Vis = ATKP