Plaquette de perçage en carbure - SCMT050205-GH-E CA415D

Réf.: TMG05652
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour perçage

Identification et classification

Référence article TMG05652
EAN / GTIN 4960664837960
Réf. fabricant TMG05652
Article hors catalogue L22150 386
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de perçage en carbure - SCMT050205-GH-E CA415D

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin): 0.5 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette): 2.6 mm
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 3
Rayon de coin (retour): 5
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 5.25 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 5.25 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 7 Degree
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 90 Degree
Taille: 502
Grade: CA415D
CBMD (GTC - désignation des fabricants de brise-copeaux): GH
Brise-copeaux: GH-E
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): M
MAIN (GTC - Insérer la main): N
Description: SCMT