• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Plaquette de fraisage en carbure - SDKR1203AUEN-S PR1225

Réf.: TKB05207
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article TKB05207
EAN / GTIN 4960664620197
Réf. fabricant TKB05207
Article hors catalogue L22340 116
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de fraisage en carbure - SDKR1203AUEN-S PR1225

Caractéristique(s):

BS (GTC - longueur du bord du racleur): 0.5 mm
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 1
BCH (GTC - longueur du chanfrein de coin): 1.7 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette): 3.18 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 12.7 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 12.7 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 15 Degree
KCH (GTC - angle de chanfrein de coin): 45 Degree
KRINS (GTC - angle d'arête de coupe majeur): 70 Degree
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 90 Degree
Taille: 1203
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): K
MAIN (GTC - Insérer la main): N
Grade: PR1225
Brise-copeaux: S
CBMD (GTC - désignation des fabricants de brise-copeaux): S
Description: SDKR