simturn K2.G WSP, filetage, extérieur, métrique ISO, profil partiel, multi-plage, P=2 - 2,5 mm

Réf.: TK2.G.M200.01 EMU R X808
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article TK2.G.M200.01 EMU R X808
EAN / GTIN 4069769279221
Réf. fabricant AYMZX808
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Filetage, extérieur, Metr. ISO, profil partiel, multi-gamme
P=2 - 2,5 mm

Paramètres techniques:

  • Pas (de) = 2,0 mm
  • Pas (jusqu’à) = 2,50 mm
  • R = 0,29 mm
  • S = 2,6 mm
  • tmax = 1,6 mm
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
Connectez-vous