simturn K2.G WSP, filet, extérieur, métrique ISO, profil partiel, multi-gamme, P=0,4 - 0,6 mm

Réf.: TK2.G.M040.01 EMU R X508
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article TK2.G.M040.01 EMU R X508
EAN / GTIN 4069769276855
Réf. fabricant AYMDX508
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Filetage, extérieur, Metr. ISO, profil partiel, multi-gamme
P=0,4 - 0,6 mm

Paramètres techniques:

  • Pas (de) = 0,40 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • Pas (jusqu’à) = 0,60 mm
  • R = 0,06 mm
  • S = 3,3 mm
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
Connectez-vous