simturn K2.G WSP, filetage, extérieur, Metr. ISO, profil plein, P=0,35 mm

Réf.: TK2.G.M035.02 EMU R X808
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article TK2.G.M035.02 EMU R X808
EAN / GTIN 4069769276732
Réf. fabricant AYM7X808
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Filetage, extérieur, Metr. ISO, profil plein
P=0,35 mm

Paramètres techniques:

  • Pas (de) = 0,35 mm
  • h3 = 0,22 mm
  • R = 0,05 mm
  • S = 3,5 mm
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
Connectez-vous