simturn® K2.G Porte-plaquettes, porte-plaquettes pour l’usinage de petites pièces, 10 x 10 mm, L=140 mm

Réf.: TK2.G.1010.A.14.04 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TK2.G.1010.A.14.04 L
EAN / GTIN 4069769273342
Réf. fabricant AYGS
Article hors catalogue L23830 108008
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simturn® K2.G Porte-outils de serrage
Porte-plaquettes pour l’usinage de petites pièces
10 x 10 mm, L=140 mm

Paramètres techniques:

  • L2 = 19,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • Vis = ATKM
  • ØDa max = 20,0 mm
  • h2 = 2,0 mm
  • h1 = 10,0 mm
  • f1 = 6,20 mm
  • f = 10,20 mm
  • h = 10,0 mm
  • b = 10,0 mm
  • Tournevis = T10F