simturn K2.G Porte-plaquettes, porte-plaquettes pour l’usinage de petites pièces, 15,875 x 15,875 mm, L=140 mm

Réf.: TK2.G.0.625.A.14.04 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article TK2.G.0.625.A.14.04 L
EAN / GTIN 4069769272383
Réf. fabricant A1DM
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn K2.G
Porte-plaquettes pour l’usinage de petites pièces
15,875 x 15,875 mm, L=140 mm

Paramètres techniques:

  • h = 15,875 mm
  • b = 15,875 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • f1 = 12,08 mm
  • Tournevis = T10F
  • h1 = 15,88 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • ØDa max = 32,0 mm
  • Vis = ATKK
  • f = 16,08 mm