Porte-outil de tournage - KGDR2525K-3T06JCT

Réf.: THT05414
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article THT05414
EAN / GTIN 4960664854042
Réf. fabricant THT05414
Article hors catalogue L22160 826
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - KGDR2525K-3T06JCT

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 2
CW (GTC - longueur de l'arête de coupe): 3 mm
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3
CDX (GTC - profondeur de coupe maximale): 6 mm
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 23.8 mm
Hauteur de dent (H): 25
Largeur de dent (B): 25
B (GTC - largeur de dent): 25 mm
H (GTC - hauteur de dent): 25 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 25 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 Degree
Longueur totale (OAL): 125
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 125 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 125 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 2525
Largeur de gorges: 3.00-4.00
Profondeur de gorges: 6,0
MIID (GTC - identification de plaquette Master): GDM3020N
MAIN (GTC - sens de coupe): R
Type: Right