Porte-outil de tournage - KGDFL2020K75-5B-Z

Réf.: THT05321
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article THT05321
EAN / GTIN 4960664695980
Réf. fabricant THT05321
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - KGDFL2020K75-5B-Z

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
Largeur de gorges: 5
CW (GTC - longueur de l'arête de coupe): 5 mm
CDX (GTC - profondeur de coupe maximale): 15 mm
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 17.8 mm
Hauteur de dent (H): 20
Largeur de dent: 20
B (GTC - largeur de dent): 20 mm
H (GTC - hauteur de dent): 20 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 20 mm
DAXN (GTC - rainure axiale d min): 75 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 Degree
DAXX (GTC - rainure axiale d max): 115 mm
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 125 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 125 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 2020
Profondeur de gorges: 15,0
Intervalle de diamètre: 75-115
MAIN (GTC - sens de coupe): L
Type: Left