Porte-outil de fraisage - MFH35-M16-04-5T.

Réf.: THN08651
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Fraises à surfacer

Identification et classification

Référence article THN08651
EAN / GTIN 4960664983070
Réf. fabricant THN08651
Article hors catalogue L22160 349
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MFH35-M16-04-5T.

Caractéristique(s):

AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 Degree
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 1 mm
RMPX (GTC - angle de rampe maximum): 1.7 Degree
APMX (GTC - profondeur de Cut maximum): 2.5 mm
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3
Taille de plaquette: 4
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 4.4 mm
Nombre de plaquettes: 5
ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 5
ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 5
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - largeur de plaquette, pos. A): 9.1 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 14.438 mm
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 16.5 mm
Diamètre de la tige (DCON): 17
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 21 Degree
DC (GTC - diamètre de coupe): 24 mm
LU (GTC - longueur utilisable): 25 mm
BD (GTC - diamètre du corps): 33.3 mm
DCX (GTC - diamètre de coupe maximum): 35 mm
OHX (GTC - longueur saillante): 40 mm
Longueur totale (OAL): 62
OAL (GTC - longueur hors tout): 62 mm
EPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 160
RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 10700 1/min
Renfoncement (LDN): 40,0
MIID (GTC - identification de plaquette Master, position A): LOMU040410ER-GM
Diamètre (DC): ø35
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
Type de tige: Shank M16
Liquide de refroidissement interne: Yes