Porte-outil de fraisage - MFF100R-M-SF

Réf.: THN08546
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Fraises à surfacer

Identification et classification

Référence article THN08546
EAN / GTIN 4960664938513
Réf. fabricant THN08546
Article hors catalogue L22160 380
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MFF100R-M-SF

Caractéristique(s):

AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 Degree
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
RMPX (GTC - angle de rampe maximum): 0 Degree
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 1.6 mm
WT (GTC - poids de l'article): 1.8 kg
Nombre de plaquettes: 2
ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 2
ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 2
W1 (GTC - largeur de plaquette, pos. A): 4.76 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 9.525 mm
Alésage (DCON): 32
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 32 mm
Hauteur (OAL): 50
OAL (GTC - longueur hors tout): 50 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 Degree
BD (GTC - diamètre du corps): 98 mm
DC (GTC - diamètre de coupe): 100 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 320
RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 1600 1/min
Liquide de refroidissement interne: No
Diamètre (DC): ø100
MAIN (GTC - sens de coupe): R