Porte-outil de fraisage - MFWN90032R-S32-05-3T.

Réf.: THN08532
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Fraises à surfacer

Identification et classification

Référence article THN08532
EAN / GTIN 4960664932856
Réf. fabricant THN08532
Article hors catalogue L22160 353
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MFWN90032R-S32-05-3T.

Caractéristique(s):

AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - angle de rampe maximum): 0 Degree
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
Nombre de plaquettes: 3
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3
ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 3
ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 3
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 4.2 mm
Taille de plaquette: 5
APMX (GTC - profondeur de Cut maximum): 5 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 8.8 mm
RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 17 1/min
LU (GTC - longueur utilisable): 20 mm
BD (GTC - diamètre du corps): 30.4 mm
Diamètre de la tige (DCON): 32
DC (GTC - diamètre de coupe): 32 mm
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 32 mm
OHX (GTC - longueur saillante): 42 mm
LS (GTC - longueur de la tige): 89 mm
Angle de coupe: 90
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 Degree
EPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 92 Degree
Longueur totale (OAL): 110
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 130 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 130 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 320
Type de tige: Cylindrical
TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h7
Diamètre (DC): ø32
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
Liquide de refroidissement interne: Yes