Porte-outil de perçage - S50-DRV490M-4-14

Réf.: THD11939
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article THD11939
EAN / GTIN 4960664898664
Réf. fabricant THD11939
Article hors catalogue L22290 659
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de perçage - S50-DRV490M-4-14

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin, pos. B): 0.8 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
NOF (GTC - nombre d'arêtes de coupe): 1
WT (GTC - poids de l'article): 2.854 kg
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. B): 5 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. B): 7 Degree
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. B): 14.9 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. B): 14.9 mm
FLGT (GTC - liaison de longueur): 23 mm
BD (GTC - diamètre du corps 1er étage): 47.7 mm
DC (GTC - diamètre de coupe minimum): 49 mm
Diamètre de la tige (DCON): 50
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 50 mm
DF (GTC - diamètre de la bride): 54 mm
LS (GTC - longueur de la tige): 69 mm
EPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. B): 90 Degree
SIG (GTC - angle de pointe 1ère étape): 171 Degree
LU (GTC - longueur utilisable): 196 mm
Longueur de la tête (LFS): 228
OHX (GTC - longueur saillante): 228 mm
Longueur totale (OAL): 297
OAL (GTC - longueur hors tout): 297 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 500
Profondeur de perçage (LU): 196,0
Profondeur de perçage (RDD): 4XD
Diamètre (DC): ø49,00
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
MIID (GTC - identification de plaquette Master, arête de coupe intérieure, 1ère étape): SCMT140510-GM-I
Liquide de refroidissement interne: Yes

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier