Porte-outil de perçage - S32-DRV300M-4-09

Réf.: THD11687
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article THD11687
EAN / GTIN 4960664833696
Réf. fabricant THD11687
Article hors catalogue L22290 733
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de perçage - S32-DRV300M-4-09

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin, pos. B): 0.5 mm
WT (GTC - poids de l'article): 0.833 kg
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
NOF (GTC - nombre d'arêtes de coupe): 1
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. B): 4.1 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. B): 7 Degree
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. B): 9.1 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. B): 9.1 mm
FLGT (GTC - liaison de longueur): 22.19 mm
BD (GTC - diamètre du corps 1er étage): 28.9 mm
DC (GTC - diamètre de coupe minimum): 30 mm
Diamètre de la tige (DCON): 32
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 32 mm
Diamètre du collier (DCSFMS): 41
DF (GTC - diamètre de la bride): 41 mm
LS (GTC - longueur de la tige): 59 mm
EPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. B): 90 Degree
LU (GTC - longueur utilisable): 120 mm
Longueur de la tête (LFS): 143
OHX (GTC - longueur saillante): 143 mm
SIG (GTC - angle de pointe 1ère étape): 174 Degree
Longueur totale (OAL): 202
OAL (GTC - longueur hors tout): 202 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 320
Profondeur de perçage (LU): 120,0
Profondeur de perçage (RDD): 4XD
Diamètre (DC): ø30,00
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
MIID (GTC - identification de plaquette Master, arête de coupe intérieure, 1ère étape): SCMT090410-GM-I
Liquide de refroidissement interne: Yes