Porte-outil de perçage - SF20-DRA170M-3

Réf.: THD08670
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article THD08670
EAN / GTIN 4960664719211
Réf. fabricant THD08670
Article hors catalogue L22510 148
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de perçage - SF20-DRA170M-3

Caractéristique(s):

WT (GTC - poids de l'article): 0.215 kg
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
NOF (GTC - nombre d'arêtes de coupe): 2
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3
FLGT (GTC - liaison de longueur): 15.06 mm
BD (GTC - diamètre du corps 1er étage): 16.6 mm
DC (GTC - diamètre de coupe minimum): 17 mm
DCCTX (GTC - diamètre de coupe 1er pas maximum): 17.99 mm
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 20 mm
DF (GTC - diamètre de la bride): 25 mm
Longueur de tige (LS): 50
LS (GTC - longueur de la tige): 50 mm
Profondeur de perçage (LU): 54
LU (GTC - longueur utilisable): 54 mm
LCF (GTC - longueur goujure de copeaux): 67.2 mm
OHX (GTC - longueur saillante): 80 mm
Longueur totale (OAL): 130
OAL (GTC - longueur hors tout): 130 mm
SIG (GTC - angle de pointe 1ère étape): 140 Degree
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 200
Diamètre de la tige (DCON): 20,0
Profondeur de perçage (RDD): 3XD
TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h6
Diamètre (DC): ø17,00-17,99
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
Liquide de refroidissement interne: Yes