Porte-outil de perçage - S25-DRZ2472-08

Réf.: THD00120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article THD00120
EAN / GTIN 4960664166480
Réf. fabricant THD00120
Article hors catalogue L22290 66
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de perçage - S25-DRZ2472-08

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin, pos. B): 0.4 mm
WT (GTC - poids de l'article): 0.466 kg
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
NOF (GTC - nombre d'arêtes de coupe): 1
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. B): 3.18 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. B): 7 Degree
L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. B): 8.3 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. B): 9.7 mm
BD (GTC - diamètre du corps 1er étage): 23 mm
FLGT (GTC - liaison de longueur): 23.5 mm
DC (GTC - diamètre de coupe minimum): 24 mm
Diamètre de la tige (DCON): 25
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 25 mm
Diamètre du collier (DCSFMS): 35
DF (GTC - diamètre de la bride): 35 mm
LS (GTC - longueur de la tige): 54 mm
LU (GTC - longueur utilisable): 72 mm
EPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. B): 87 Degree
Longueur de la tête (LFS): 98
OHX (GTC - longueur saillante): 98 mm
Longueur totale (OAL): 152
OAL (GTC - longueur hors tout): 152 mm
SIG (GTC - angle de pointe 1ère étape): 166 Degree
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 250
Profondeur de perçage (RDD): 3XD
Profondeur de perçage (LU): 72,0
Diamètre (DC): ø24,00
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
Liquide de refroidissement interne: Yes
MIID (GTC - identification de plaquette Master, arête de coupe intérieure, 1ère étape): ZCMT080304