Porte-outil de tournage - A40T-DWLNL08-50

Réf.: THC16155
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article THC16155
EAN / GTIN 4960664731084
Réf. fabricant THC16155
Article hors catalogue L22410 478
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - A40T-DWLNL08-50

Caractéristique(s):

AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 Degree
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 12.7 mm
GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 13 Degree
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 22.4 mm
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 27 mm
H (GTC - hauteur de dent): 37 mm
B (GTC - largeur de dent): 38.5 mm
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 40 mm
DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 50 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 95 Degree
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 300 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 300 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 400
MAIN (GTC - sens de coupe): L
MIID (GTC - identification de plaquette Master): WNMG080408