Porte-outil de tournage - A40T-DSKNR12-50

Réf.: THC16060
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article THC16060
EAN / GTIN 4960664730896
Réf. fabricant THC16060
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - A40T-DSKNR12-50

Caractéristique(s):

AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 Degree
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 4.76 mm
GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 11 Degree
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 12.7 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 22.4 mm
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 27 mm
H (GTC - hauteur de dent): 37 mm
B (GTC - largeur de dent): 38.5 mm
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 40 mm
DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 50 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 75 Degree
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 300 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 303 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 400
MAIN (GTC - sens de coupe): R
MIID (GTC - identification de plaquette Master): SNGA120408

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier