Porte-outil de tournage - A32S-SVJBL16-40AE

Réf.: THC13417
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article THC13417
EAN / GTIN 4960664585120
Réf. fabricant THC13417
Article hors catalogue L22410 488
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - A32S-SVJBL16-40AE

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 3.5 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 4.76 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 5 Degree
GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 8 Degree
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 9.525 mm
Taille de plaquette: 16
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 18.1 mm
H (GTC - hauteur de dent): 31 mm
Diamètre de la tige (DCON): 32
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 32 mm
Diamètre de foret minimum: 40
DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 40 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 52 Degree
Longueur de la tête (gauche): 60
Longueur totale (OAL): 250
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 250 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 250 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 320
MAIN (GTC - sens de coupe): L
Type: Left
Matériau: Steel
MIID (GTC - identification de plaquette Master): VBMT160404
Liquide de refroidissement interne: Yes

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier