Description:
- Porte-outil de tournage - A20R-STLPR11-22AE
Caractéristique(s):
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mmCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1 GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 2 DegreeS (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 3.18 mmIC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 6.35 mmHF (GTC - hauteur fonctionnelle): 10.5 mmTaille de plaquette: 11 AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 11 DegreeWF (GTC - largeur fonctionnelle): 11.2 mmH (GTC - hauteur de dent): 19 mmDiamètre de la tige (DCON): 20 DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 20 mmDiamètre de foret minimum: 22 DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 22 mmLongueur de la tête (gauche): 36 KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 95 DegreeLongueur totale (OAL): 200 CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 200 LF (GTC - longueur fonctionnelle): 200 mmOAL (GTC - longueur hors tout): 200 mmMAIN (GTC - sens de coupe): R Type: Right Matériau: Steel MIID (GTC - identification de plaquette Master): TPGB110304 Liquide de refroidissement interne: Yes