Porte-outil de tournage - SVPBR1616JX-11

Réf.: THC07087
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article THC07087
EAN / GTIN 4960664604012
Réf. fabricant THC07087
Article hors catalogue L22460 223
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - SVPBR1616JX-11

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - angle d'inclinaison): 0 Degree
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 3.18 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 5 Degree
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 6.35 mm
Taille de plaquette: 11
Hauteur de dent (H): 16
Largeur de dent (B): 16
B (GTC - largeur de dent): 16 mm
H (GTC - hauteur de dent): 16 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 16 mm
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 20.5 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 117.5 Degree
Longueur totale (LF/OAL): 120
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 120 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 120 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 1616
Liquide de refroidissement interne: No
MAIN (GTC - sens de coupe): R
Type: Right
MIID (GTC - identification de plaquette Master): VBMT110304