Porte-outil de tournage - CRDNN3225P-12A.

Réf.: THA00580
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article THA00580
EAN / GTIN 4960664003914
Réf. fabricant THA00580
Article hors catalogue L22460 49
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - CRDNN3225P-12A.

Caractéristique(s):

LAMS (GTC - angle d'inclinaison): -8.5 Degree
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 Degree
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 3.18 mm
Taille de plaquette: 12
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 12.5 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 12.7 mm
Largeur de dent (B): 25
B (GTC - largeur de dent): 25 mm
Longueur de la tête (gauche): 29
Hauteur de dent (H): 32
H (GTC - hauteur de dent): 32 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 32 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 45 Degree
Longueur totale (LF/OAL): 170
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 170 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 170 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 3225
Type: N
MAIN (GTC - sens de coupe): N
Liquide de refroidissement interne: No
MIID (GTC - identification de plaquette Master): RNMN120300