simturn H2 Porte-plaquettes, acier, dégagement des coins extérieurs, 45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Réf.: TH2.2020.D45.12.15 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TH2.2020.D45.12.15 R
EAN / GTIN 4069769267051
Réf. fabricant ASUW
Article hors catalogue L23830 107822
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn H2
Acier, dégagement d’angle extérieur
45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Paramètres techniques:

  • f = 22,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • w≥ = 0,0 mm
  • w≤ = 1,9 mm
  • Vis = ATH0
  • Tournevis = T15F
  • h1 = 20,0 mm (tolérance js14)