simturn H2 Porte-plaquettes, acier, Pour profondeurs de gorges maximales, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Réf.: TH2.2020.B18.12.30 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TH2.2020.B18.12.30 L
EAN / GTIN 4069769266757
Réf. fabricant ASSV
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn H2
Acier, Pour profondeurs de gorges maximales
20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Paramètres techniques:

  • h1 = 20,0 mm (tolérance js14)
  • f1 = 18,70 mm
  • h = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • Tournevis = T15F
  • tmax = 18,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • w≤ = 3,8 mm
  • Vis = ATH0
  • L2 = 28,5 mm