simturn H2 Insert réversible, gorges et tournage de profils, w=2 mm, R=0,2 mm

Réf.: TH2.200.020 NG X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TH2.200.020 NG X800
EAN / GTIN 4069769266528
Réf. fabricant AEHZX800
Article hors catalogue L23830 1021
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn H2
Gorges et tournage de profil
w=2 mm, R=0,2 mm

Paramètres techniques:

  • h = 5,5 mm
  • R = 0,20 mm
  • S = 1,60 mm
  • w = 2,0 mm (tolérance +0,03)