simturn H2 Porte-outils, acier, profondeur de gorge réduite pour une stabilité maximale, 16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Réf.: TH2.1616.C10.12.25 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TH2.1616.C10.12.25 L
EAN / GTIN 4069769265903
Réf. fabricant ASQ5
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn H2
Acier, profondeur de gorge réduite pour une stabilité max.
16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Paramètres techniques:

  • Tournevis = T15F
  • Vis = ATH0
  • w≤ = 2,9 mm
  • w≥ = 2,41 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolérance js14)
  • f1 = 14,95 mm