simturn H2 Porte-outils, acier, Pour l’usinage de petites pièces, 12 x 12 mm, L=80 mm

Réf.: TH2.1212.A13.08.15 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TH2.1212.A13.08.15 L
EAN / GTIN 4069769264678
Réf. fabricant ASN5
Article hors catalogue L23830 107765
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn H2
Acier, Pour l’usinage de petites pièces
12 x 12 mm, L=80 mm

Paramètres techniques:

  • h = 12,0 mm
  • Tournevis = T15F
  • Vis = ATH0
  • w≤ = 1,9 mm
  • w≥ = 0,0 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolérance js14)
  • f1 = 11,42 mm
  • b = 12,0 mm
  • L1 = 80,0 mm