simturn H2 Porte-plaquettes, acier, queue ronde, dégagements d’angles intérieurs, 45°, D=31,75 mm, Dmin= mm, L2= mm

Réf.: TH2.1.250.D45.80.25.15 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TH2.1.250.D45.80.25.15 R
EAN / GTIN 4069769265071
Réf. fabricant A4T5
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn H2
Acier, tige ronde, dégagement des coins à l’intérieur
45°, D=31,75 mm, Dmin= mm, L2= mm

Paramètres techniques:

  • w≥ = 0,0 mm
  • Tournevis = T15F
  • f = 17,9 mm
  • h = 29,8 mm
  • h1 = 14,9 mm
  • L1 = 250,0 mm (tolérance js14)
  • Ød = 31,750 mm (tolérance g6)
  • w≤ = 1,9 mm
  • Vis = ATMB