simturn H2 Porte-plaquettes, acier, Profondeur de rainure réduite pour une stabilité maximale, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm, tmax=10 mm

Réf.: TH2.1.000.S.C10.15.30 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article TH2.1.000.S.C10.15.30 R
EAN / GTIN 4069769263930
Réf. fabricant AW7Y
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn H2
Acier, profondeur de gorge réduite pour une stabilité max.
25,4 x 25,4 mm, L=150 mm, tmax=10 mm

Paramètres techniques:

  • w≤ = 3,8 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • Vis = ATH0
  • b = 25,40 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • f1 = 24,10 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • h = 25,40 mm
  • Tournevis = T15F
  • h1 = 25,4 mm (tolérance js14)