simturn H2 Porte-outils, acier, Pour profondeurs de gorges maximales, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm, tmax=18 mm

Réf.: TH2.1.000.S.B18.15.30 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TH2.1.000.S.B18.15.30 R
EAN / GTIN 4069769263732
Réf. fabricant AW7M
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn H2
Acier, Pour profondeurs de gorges maximales
25,4 x 25,4 mm, L=150 mm, tmax=18 mm

Paramètres techniques:

  • b = 25,40 mm
  • h = 25,40 mm
  • tmax = 18,0 mm
  • f1 = 24,10 mm
  • h1 = 25,4 mm (tolérance js14)
  • L2 = 28,5 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • w≤ = 3,8 mm
  • Vis = ATH0
  • Tournevis = T15F
  • L1 = 150,0 mm