simturn H2 Porte-outils, acier, queue ronde, usinage intérieur, D=32 mm, Dmin=34 mm, L2=61 mm

Réf.: TH2.0032.B31.61.12.15 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TH2.0032.B31.61.12.15 R
EAN / GTIN 4069769261608
Réf. fabricant ASYM
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn H2
Acier, queue ronde, usinage intérieur
D=32 mm, Dmin=34 mm, L2=61 mm

Paramètres techniques:

  • Vis = ATK6
  • Tournevis = T20F
  • w≤ = 1,9 mm
  • Ød = 32,0 mm (tolérance g6)
  • w≥ = 0,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 34,0 mm
  • L2 = 61,0 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • f = 27,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (tolérance js14)
  • t1max = 10,0 mm
  • t2max = 16,5 mm