simturn H2 Porte-plaquettes, acier, queue ronde, usinage intérieur, IKZ, D=20 mm, Dmin=24,5 mm, L2=48 mm

Réf.: TH2.0020.A25.48.11.20 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TH2.0020.A25.48.11.20 L
EAN / GTIN 4069769260021
Réf. fabricant ASVH
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn H2
Acier, tige ronde, usinage intérieur, IKZ
D=20 mm, Dmin=24,5 mm, L2=48 mm

Paramètres techniques:

  • ØDmin (perçage min.) = 24,5 mm
  • t1max = 7,0 mm
  • Vis = ATMB
  • w≤ = 2,4 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • t2max = 12,5 mm
  • h1 = 9,0 mm (tolérance js14)
  • f = 18,0 mm
  • L2 = 48,0 mm
  • Tournevis = T15F
  • Ød = 20,0 mm (tolérance g6)
  • L1 = 120,0 mm