simturn F3 Porte-outils, acier, usinage extérieur, coudé, k=90°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Réf.: TF3.01.2525.D.90.15.00 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TF3.01.2525.D.90.15.00 R
EAN / GTIN 4069769258806
Réf. fabricant A6VN
Article hors catalogue L23830 106952
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn F3
Acier, usinage extérieur, coudé
k=90°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Paramètres techniques:

  • h = 25,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolérance js14)
  • κ = 90°
  • f = 32,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Vis = ASCC
  • Tournevis = T20R
  • L1 = 150,0 mm
  • h2 = 0,0 mm